中部コーポレーション
中部コーポレーションの キッチン・調理用品
中部コーポレーションの コーヒー用品・コーヒーマシン
中部コーポレーションの コーヒー用品
初雪 電動式スライス&クラッシャー CSシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
67-6875-99
注文コード
02604501
品番
CS-S32A
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
レバー1つで、かき氷とクラッシュアイスの切り替えができます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:306×421×H429mm●色:ブルー●定格電圧:単相100V 50/60Hz●消費電力:250/260W●氷削能力:1.4/1.7kg/分●砕氷能力:8.5/10kg/分●重量:16kg●角氷入数:約35個(3cm角)●クラッシュ粗さ一定●コード番号:AE0101
アズワン品番
67-6875-99