トーダイ
トーダイの 手洗い・うがい・手指消毒
トーダイの ハンドソープ 病院・施設用
ジュースディスペンサー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02604589
品番
0255-8490
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:350×240×H550mm●容量:約7.5L●材質:18-8ステンレス+ポリカーボネイト製●冷却用中子付●コード番号:AE0826
アズワン品番
67-6876-47