タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S FDC
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全108種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02604735
品番
FDC0520S:G1F G1F
参考基準価格(税別)
¥42,790
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
5.2
溝長(mm)
44
全長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
6
材質
G1F
RoHS指令(10物質対応)
対応