サンデン・リテールシステム
サンデン・リテールシステムの 店舗什器
サンデン・リテールシステムの ショーケース
キュービックタイプ ショーケース MUSシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:600×450×H1100mm●電源:単相100V 50/60Hz●消費電力:113/123W●収納本数:ビール中ビン/60本、ビール大ビン/55本●重量:約56kg●コード番号:AF7333
注文コード
02604930
品番
MUS-0611X
参考基準価格(税別)
¥245,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
冷蔵3〜10℃、デジタル温度計、ペアガラス、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:600×450×H1100mm●電源:単相100V 50/60Hz●消費電力:113/123W●収納本数:ビール中ビン/60本、ビール大ビン/55本●重量:約56kg●コード番号:AF7333
アズワン品番
67-6879-51