レーバン デミタス ブイヨン用ラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:502×502×105mm●仕切内寸法:70mm●有効深さ:70mm●色:ベージュ・グリーン・レッド・スカイブルー●収容数:36●重量:2.22kg●材質:ポリプロピレン●※ホットスタンプ、ネームクリップ対応可●コード番号:AF0882 注文コード02605036 品番36-70-S/D
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

軽量化に成功:フルサイズラックで平均7%の軽量化に成功。、さらにお取扱いが楽になりました。、レーバンフルサイズラックのカラーは、4色あります。(グリーン、スカイブルー、レッド、ベージュ)、※グラスの識別、収納、管理にたいへん便利です。、カラーバリエーション、▼色ごとに食器の種類や使用場所を仕分けるなど、分類方法の幅が広がります。、ピンレスタイプ、▼組み立てにピンを使用していたタイプにかわり、結合型ウェッジ(くさび)を採用したピンレスタイプになりました。、▼組み付けるとはずれることはなく、安全性の強化を実現しました。、仕切り下部のディバイダーがハンドルの付いた食器を守ります。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:502×502×105mm●仕切内寸法:70mm●有効深さ:70mm●色:ベージュ・グリーン・レッド・スカイブルー●収容数:36●重量:2.22kg●材質:ポリプロピレン●※ホットスタンプ、ネームクリップ対応可●コード番号:AF0882 アズワン品番67-6880-04
注意
●※ホットスタンプ、ネームクリップ対応可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする