レーバン フルサイズ ステムウェアラック フラットベース 49シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:502×502×H125mm●仕切内寸法:62mm●有効深さ:89mm●色:ベージュ●重量:2.32kg●材質:ポリプロピレン●※ホットスタンプ、ネームクリップ対応可●コード番号:AF3350 注文コード02605088 品番49-89-SWP
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

軽量化に成功:フルサイズラックで平均7%の軽量化に成功。、さらにお取扱いが楽になりました。、ピンレスタイプ、▼組み立てにピンを使用していたタイプにかわり、結合型ウェッジ(くさび)を採用したピンレスタイプになりました。、▼組み付けるとはずれることはなく、安全性の強化を実現しました。、※底の目が細いフラットベースの為、口径の小さなグラス(シェリーグラス、とっくり等)におすすめです。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:502×502×H125mm●仕切内寸法:62mm●有効深さ:89mm●色:ベージュ●重量:2.32kg●材質:ポリプロピレン●※ホットスタンプ、ネームクリップ対応可●コード番号:AF3350 アズワン品番67-6880-63
注意
●※ホットスタンプ、ネームクリップ対応可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする