レーバン
レーバンの キッチン・調理用品
レーバンの 水切り・たわし受け・ラック
レーバンの 水切りバスケット
レーバン ハーフサイズ オープンラック H1シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02605185
品番
H1-212
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:502×254×234mm●内寸法:462×214mm●有効深さ:212mm●色:ベージュ・ブラウン、ピンタイプ(ベージュのみ)●重量:1.5kg●材質:ポリプロピレン●コード番号:AF0951
アズワン品番
67-6881-01