コップ立て KC-153シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-6882-61 注文コード02605201 品番KC-153
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,794
販売価格(税別)
2,540
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:407×340×H63mm●仕切内寸:79×75mm×20個●色:薄茶●材質:ポリプロピレン●コード番号:AF4484 アズワン品番67-6882-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする