アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの その他医療事務用品
コップ立て KC-153シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
67-6882-60
注文コード
02605210
品番
KC-153
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,794
販売価格(税別)
¥
2,540
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:407×340×H63mm●仕切内寸:79×75mm×20個●色:朱●材質:ポリプロピレン●コード番号:AF4483
アズワン品番
67-6882-60