キャンブロ イングリーディエント・ビン 材料容器 IBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:560×610×H585mm●NSF●容量:約121L●砂糖:約98kg●小麦粉:約73kg●材質:本体/ポリエチレン製、蓋/ポリカーボネート製●キャスター:3″(Φ76)×2自在、3″(Φ76)×2固定●コード番号:YB0746 注文コード02605237 品番IB32
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

耐久性の優れたポリカーボネート製の蓋はスライド式です。、透明なので内容物の確認もでき、取り出しも容易です。、本体はポリエチレン一体成形構造で、洗浄も簡単で臭いも残りません。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:560×610×H585mm●NSF●容量:約121L●砂糖:約98kg●小麦粉:約73kg●材質:本体/ポリエチレン製、蓋/ポリカーボネート製●キャスター:3″(Φ76)×2自在、3″(Φ76)×2固定●コード番号:YB0746 アズワン品番67-6883-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする