キャンブロ カムカートシングルドアタイプ 1826Lシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:546×815×H953mm●色:ダークブラウン●フードボックス用●キャスター:Φ152mm固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付)●重量:39kg●材質:ポリエチレン●コード番号:YB0761 注文コード02605298 品番1826LBCSP
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は659,800円となります。
参考基準価格(税別)¥620,000 販売価格(税込) ¥648,780
販売価格(税別)
589,800
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

トレー(シートパン)やフードボックスを使って、食物を収納し運搬して断熱効果で温かいまま、冷たいまま提供するシステムです。、一体成形の継ぎ目なしのポリエチレン製で、洗いやすく外装をそこねたり、腐食したりしません。、内部の厚い発泡断熱材を高密度のポリエチレンで包み込んだ二重壁一体構造で保温力は抜群です。、ポリウレタン発泡断熱材使用。、上部に取り外し可能のカッティングボードが付いています。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ボックスを支える両側のレールは4.5cm間隔で付いています。フードボックスは別売です。カートの内部の食物を守る(タンパープルーフ)金具付です。

仕様●サイズ:546×815×H953mm●色:ダークブラウン●フードボックス用●キャスター:Φ152mm固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付)●重量:39kg●材質:ポリエチレン●コード番号:YB0761 アズワン品番67-6883-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする