曜日別特売
OL291844BR LEDシーリング ODELIC(オーデリック) 02605570

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
適用畳数
~6
消費電力(W)
32
注文コード
02605570
品番
OL291844BR
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
質量(kg)
3.1
取付方式
簡易取り付けA
消費電力(W)
32
光束(Lm)
3600
外径(mm)
450
色
木調ウォールナット
タイプ
コネクテッドライティング
規格
R15クラス2
シリーズ
FLATPLATE
色温度(K)
2700~6500
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光率(%)
100-1
適用畳数
~6
演色性(Ra)
94
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売り)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする