曜日別特売

LEDシーリング

LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)
タイプ
コネクテッドライティング
規格
R15クラス2
色温度(K)
2700~6500
調光率(%)
100-1
演色性(Ra)
94
内容量
1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売り)または壁スイッチを設置してください
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
取付方式
光束(Lm)
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
取付方式
消費電力(W)
光束(Lm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02605570OL291844BR3.1簡易取り付けA323600450
¥49,800
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02605579OL291853BR3.1クイックA323600450
¥46,800
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02606358OL291845BR3.1クイックA465200450
¥58,800
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02606462OL291839BR3.1簡易取り付けA354000450
¥51,800
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02606690OL291828BR3.1簡易取り付けA323600450
¥45,800
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02606428OL291658BR13.9クイックA393590698
¥147,000
¥81,980
¥90,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする