サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDシーリング
OL291853BR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適用畳数・消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
適用畳数
~6
消費電力(W)
32
注文コード
02605579
品番
OL291853BR
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.1
取付方式
クイックA
消費電力(W)
32
光束(Lm)
3600
外径(mm)
450
高さ(mm)
45
タイプ
コネクテッドライティング
規格
R15クラス2
シリーズ
FLATPLATE
色温度(K)
2700~6500
カバー色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光率(%)
100-1
適用畳数
~6
演色性(Ra)
94
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売り)または壁スイッチを設置してください