曜日別特売
OL291658BR1 LEDシーリング ODELIC(オーデリック) 02606428

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDシーリングOL291658BR1

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は適用畳数・消費電力など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
適用畳数
~8
消費電力(W)
39
注文コード
02606428
品番
OL291658BR1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥147,000販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980
質量(kg)
3.9
取付方式
クイックA
消費電力(W)
39
光束(Lm)
3590
外径(mm)
698
高さ(mm)
137
タイプ
コネクテッドライティング
規格
R15クラス2
色温度(K)
2700~6500
カバー色
白木
調光率(%)
100-1
適用畳数
~8
演色性(Ra)
94
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売り)または壁スイッチを設置してください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする