ODELIC(オーデリック)
LEDシーリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適用畳数・消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
適用畳数
~8
消費電力(W)
35
注文コード
02606462
品番
OL291839BR
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.1
高さ(mm)
45
タイプ
コネクテッドライティング
取付方式
簡易取り付けA
規格
R15クラス2
シリーズ
FLATPLATE
消費電力(W)
35
色温度(K)
2700~6500
カバー色
木調ナチュラル
光束(Lm)
4000
外径(mm)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光率(%)
100-1
適用畳数
~8
演色性(Ra)
94
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売り)または壁スイッチを設置してください