曜日別特売
CPU185464V4 キャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型固定式基本ユニット4段セット CPUシリーズ キャンブロ 02606567

CPU185464V4 キャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型固定式基本ユニット4段セット CPUシリーズ キャンブロ 02606567
CPU185464V4 キャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型固定式基本ユニット4段セット CPUシリーズ キャンブロ 02606567
CPU185464V4 キャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型固定式基本ユニット4段セット CPUシリーズ キャンブロ 02606567
CPU185464V4 キャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型固定式基本ユニット4段セット CPUシリーズ キャンブロ 02606567
CPU185464V4 キャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型固定式基本ユニット4段セット CPUシリーズ キャンブロ 02606567
CPU185464V4 キャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型固定式基本ユニット4段セット CPUシリーズ キャンブロ 02606567
CPU185464V4 キャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型固定式基本ユニット4段セット CPUシリーズ キャンブロ 02606567

キャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型固定式基本ユニット4段セット CPUシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番67-6886-88
67-6886-88
67-6886-92
67-6887-41
67-6887-25
67-6886-80
67-6886-84
67-6887-05
67-6887-02
67-6886-96
67-6887-06
67-6887-29
67-6887-14
67-6887-18
67-6887-13
67-6887-22
67-6887-21
67-6887-09
67-6887-33
67-6887-37
67-6887-45
67-6886-76
67-6887-10
67-6887-01
67-6887-17
内容量1個注文コード02606567品番CPU185464V4
参考基準価格(税別)¥126,100販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

掃除が素早く簡単にできる、衛生的な保管エリア、▼シェルフプレートは簡単に取り外せて、食器洗浄機で洗えます。▼ポリプロピレン表面は滑らかなので、汚れが簡単に拭き取れます。▼こぼれた液体は簡単に拭き取れるので、二次汚染のリスクが軽減されます。▼カムシェルビング(R)は溶接が施されていないので、液体やごみが継ぎ目に入ることがありません。▼シェルフプレートをオープンエンドのカムラック(R)OETR314に入れ、商業用食器洗浄機で洗うこともできます。Camguard(TM)、▼カビや細菌の繁殖を抑制する銀イオンテクノロジーです。▼カムガードは、有害な細菌の繁殖を継続して抑制します。▼カムガードがシェルフプレートの原料に入っているので、剥がれたり、洗い落とされたり、すり減ったりしません。耐久性と安定性に優れている、鋼鉄のように頑丈、▼重量を支えるポストとトラバースは中心部が鋼鉄でできていて、それを厚いポリプロピレン被膜が囲っています。▼中心の鋼鉄部が、カムシェルビング(R)丈夫にし安定させています。▼外側は厚いポリプロピレンで、欠けたり、割れたり、腐食しません。▼ポストコネクタは、斜め方向の安定性を与えてくれます。組み立てや調整が簡単、場所の広さにかかわらず自由なレイアウト、▼どのような場所でも効率の良いレイアウトが可能です。▼ゴム製木づちだけを使って、数分で組み立てられます。▼シェルフはユニットを取り外さずに、100mm単位で調節できるようになっています。▼シェルフの高さが異なる2個のユニットも接続できるので、柔軟性のあるストレージが可能となります。▼コーナーコネクタを使って90℃の角度、またはU字型に接続できます。錆びない、湿った場所や乾燥した場所で使用可能、▼カムシェルビング(R)溶接してないので金属の露出がなく、錆びません。▼-38℃まで安全に使えるカムシェルビング(R)、冷凍室、保管室、その他の湿った環境にも適したシェルビングシステムです。▼カムシェルビング(R)、海水や海辺の空気が触れても錆びません。スペースを最大限に利用、▼カムシェルビング(R)は基本ユニットと追加ユニットがあり、注文や組み立てがしやすくなっています。基本ユニットには、ユニット1個に必要なポストキット2個、トラバース、シェルフプレートがついています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:間口1380×奥行460×高さ1630mm●NSF●食品を安全に保管・運搬●可動部品以外は 食器洗浄機で洗浄可能。●HACCP●食品適性●(CdF)カドミウム●再生可能 ポリプロピレン●ボルトやナットは不要●ポスト毎のポジション:14●コード番号:YB1885アズワン品番67-6886-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする