麻混トーションボーダー 12枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(12枚) 仕様●サイズ:730×430mm●色:赤●材質:綿50%・麻50%●コード番号:AG6304 注文コード02608570 品番-
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ワインのサービスには欠かせません。、麻の混紡ですので、ケバが残らず、きれいに磨けますので、トーション用だけではなく、ふきんとしてもお使い頂けます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:730×430mm●色:赤●材質:綿50%・麻50%●コード番号:AG6304 アズワン品番67-6893-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする