アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用ブラシ
Newカラークリーナー 10個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1組(10個)
注文コード
02608676
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
HACCP対応、丸糸と偏平糸(フィルム状)の特殊加工によって凸凹を出し立体的に編んでいますので汚れをしっかり落します。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:155×80×H35mm●HACCP●大●色:イエロー●重量:約19g●コード番号:AG5244
アズワン品番
67-6895-57