イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの 超硬ドリル
イワタツールの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S 90CDH
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02608892
品番
90CDH0.2X0.6CB
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.2
溝長(mm)
0.2
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
角度(°)
90
表面処理
ノンコート
首下長(mm)
1.8
胴径(Φmm)
3
角度小数
90