害虫忌避剤 アイビー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02608990 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
虫を寄せ付けない!!。▼陳列棚の隙間やバックヤードに3〜6畳に1個の割合で置きます。効果。▼【忌避効果】殺虫ではなく、虫自ら去る環境を作る為、死骸等が残りません。▼【孵化抑制効果】生みつけられたたまごが孵化しないので、より高い効果が得られます。▼【抗菌・防カビ効果】抗菌効果を得られています。ゴキブリや小バエ、アリなどにとても効きます!。対象害虫。▼衛生害虫:クロゴキブリ、コナヒョウヒダニ、キイロショウジョウバエ、チャバネゴキブリ、ヤケヒョウヒダニ、イエバエ、ワモンゴキブリ、ケナガコナダニ、キンバエ。▼貯穀害虫:コクゾウムシ、バクガ、シロオビノメイガ、ココクゾウムシ、ノシメマダラメイガ、チャタテムシ、コナナガシンクイムシ、スジコネマダラメイガ。▼不快害虫:コイガ、コクヌストモドキ、ワクモ、ムカデ、チャコウラナメクジ、タバコシバンムシ、アカアリ、モモアカアブラムシ、コナナガシンクイ、トビイロケアリ。

仕様●サイズ:Φ60×H60mm●置き型タイプ●効果期間:約1ヶ月●コード番号:AG6474 アズワン品番67-6896-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする