イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの 超硬ドリル
イワタツールの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S 90CDH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02609066
品番
90CDH1.9X5CB
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
1.9
溝長(mm)
1.9
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
5
材質
超硬
角度(°)
90
表面処理
ノンコート
胴径(Φmm)
5
角度小数
90