762923 マトファー シェフトック 10枚入 マトファー 02609297

マトファー シェフトック 10枚入

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)注文コード02609297品番762923
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

シェフトックは、組立簡単、フリーサイズ。、重さ約90g。細かいプリーツを保ち、上品で、お客様の好感度は抜群です。、しっかりした不織布は型くずれしにくく長時間の使用に耐えます。、100%植物繊維の素材は肌にやさしく、むらがなく特に額囲りは4重構造で汗のにじみをしっかりガードし衛生的です。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
シェフトック762923は、パーティ会場、レストラン、客室、結婚式場等に…。

仕様●サイズ:高さ300mm●重量:約90g●材質:不織布、食物繊維●コード番号:AG1130アズワン品番67-6899-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする