アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの その他医療事務用品
フォレージュハット「 100枚入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
アズワン品番
67-6899-68
注文コード
02609437
品番
A95000
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥10,219
販売価格(税別)
¥
9,290
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:全高84mm●色:無地●材質:紙製●コード番号:AG1148
アズワン品番
67-6899-68