フォレージュハット「 100枚入

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) アズワン品番67-6899-72 注文コード02609471 品番A96008NC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:全高84mm●色:青ライン●材質:紙製●コード番号:AG1154 アズワン品番67-6899-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする