トーダイ
トーダイの クリーンルーム用ウェア類
トーダイの クリーンキャップ
クリーンハット 10枚入 YSシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
仕様
●サイズ:全高200mm●色:ナチュラル●材質:不織布・フリーサイズ●コード番号:AG6701
注文コード
02609480
品番
YS-20E
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
素材は食物繊維で自然に帰る「エコ商品」です、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:全高200mm●色:ナチュラル●材質:不織布・フリーサイズ●コード番号:AG6701
アズワン品番
67-6899-82