番場白衣店
番場白衣店の エプロン
番場白衣店の 子ども用エプロン
エプロン ホワイト JTシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
67-6900-76
注文コード
02609577
品番
JT4512-8 LL
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:LL(巾51、丈43)●色:ホワイト●材質:ブロード/ポリエステル65%・綿35%●ポケット(1)●コード番号:AG1312
アズワン品番
67-6900-76