FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の ドリル
FKD(フクダ精工)の 鉄工用
FKD(フクダ精工)の 超硬鉄工用ドリル
ドリル 超硬付 S柄 SD
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全101種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02609705
品番
SD 3.1 G2
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
3.1
溝長(mm)
43
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
3.1
材質
G2