画像準備中

ミドリ安全 スニーカーハイグリップ H-100C 29.0cmシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:29.0cm●カラー:黒●先芯:なし●甲被:人工皮革●靴底:合成ゴム●EVAインソール(抗菌・防臭)●幅:EEE●コード番号:AG6606 注文コード02610146 品番H-100C 29.0cm
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

滑りにくい秘密は、特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠とそれを支える補強構造のトリプル効果で、安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区5を実現しています。、詰まりにくい意匠を採用、靴底つまりによる耐滑性の低下を防ぎます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:29.0cm●カラー:黒●先芯:なし●甲被:人工皮革●靴底:合成ゴム●EVAインソール(抗菌・防臭)●幅:EEE●コード番号:AG6606 アズワン品番67-6902-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする