弘進ゴム
弘進ゴムの コックシューズ/厨房靴
弘進 シェフメイトα7000
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02610198
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
クラリーノアッパーEVA、キュービックソール
色
ピンク
サイズ(cm)
22.5
機能
衝撃吸収底、耐油ソール、抗菌
足幅
3E
アズワン品番
67-6902-87
メーカー商品コード
AG1551