アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの その他医療事務用品
サンダル婦人 フィッティング 11-387-4シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
67-6903-10
注文コード
02610365
品番
11-387-4 M
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
一体成型サンダル、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:23cm●カラー:グリーン●材質:プラスチック発泡●コード番号:AG4302
アズワン品番
67-6903-10