アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの その他医療事務用品
サンダル紳士 フィッティング 11-387シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
67-6903-19
注文コード
02610435
品番
11-387-7 L
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
一体成型サンダル、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:26cm●カラー:ブラウン●材質:プラスチック発泡●コード番号:AG4287
アズワン品番
67-6903-19