サンダル紳士 フィッティング 11-387シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-6903-26 注文コード02610521 品番11-387-9 LLL
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,464
販売価格(税別)
2,240
この商品はアズワン品番など12種類から選べます 他の種類を見る

一体成型サンダル、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:28.3cm●カラー:ブルー●材質:プラスチック発泡●コード番号:AG4292 アズワン品番67-6903-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする