曜日別特売
SSD 17.0 G2 ドリル 超硬付 S柄 SSD FKD(フクダ精工) 02610536

ドリル 超硬付 S柄 SSD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)16
ドリル径(Φmm)17
17
16.5
17.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
全長(mm)180
溝長(mm)100
内容量1本注文コード02610536品番SSD 17.0 G2
参考基準価格(税別)¥88,080販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
ドリル径(Φmm)17溝長(mm)100全長(mm)180シャンク径(Φmm)16材質G2(ロー付タイプ)シャンク長(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする