アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 実験研究用衛生用品
茶がら入れ CP-Zシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02610697
品番
CP-Z-16
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,779
販売価格(税別)
¥
9,799
バスケットに入れる
お茶がらを手軽に集積できます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ230×H325mm(取手含む)●重量:1kg●容量:8.7L●材質:ステンレスH.L●コード番号:AG3011
アズワン品番
67-6903-64