アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 危機管理
アズワンの 薬災防止
ダストカート ダークグレー KTPシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02610855
品番
KTP120
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥51,920
販売価格(税別)
¥
47,200
バスケットに入れる
足ペダル式なのでワンタッチで開け閉めができます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:475×555×H960mm●容量:約120L●材質:ポリエチレン●キャスター径Φ200mm●カラー:ダークグレー●コード番号:AF7309
アズワン品番
67-6904-26