ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の ドリル
ヤマト(切削工具)の 超硬ドリル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬付 S柄 CD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02610956
品番
CD3-27.8
参考基準価格(税別)
¥52,100
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
27.8
溝長(mm)
24
全長(mm)
280
シャンク径(Φmm)
25
材質
TH10
首長(mm)
176