曜日別特売
VDC_S-125 風量調節ダンパー(ウォーム式) フカガワ 02611012

※サンプル画像

VDC_S-125 風量調節ダンパー(ウォーム式) フカガワ 02611012
VDC_S-125 風量調節ダンパー(ウォーム式) フカガワ 02611012

風量調節ダンパー(ウォーム式)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量
1台
呼び径
125
材質
ステンレス
注文コード
02611012
品番
VDC_S-125
参考基準価格(税別)¥38,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉を手動でハンドル操作します。

用途
使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下
材質
ステンレス
呼び径
125
寸法D
123
寸法L
132
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする