※サンプル画像
フカガワ
風量調節ダンパー(ウォーム式)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径・材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
呼び径
75
材質
亜鉛
注文コード
02611021
品番
VDC_A-75
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉を手動でハンドル操作します。
用途
使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下
材質
亜鉛
呼び径
75
寸法D
73
寸法L
58