曜日別特売
VDC_A-225 風量調節ダンパー(ウォーム式) フカガワ 02611057

※サンプル画像

VDC_A-225 風量調節ダンパー(ウォーム式) フカガワ 02611057
VDC_A-225 風量調節ダンパー(ウォーム式) フカガワ 02611057

風量調節ダンパー(ウォーム式)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1台
呼び径
225
材質
亜鉛
注文コード
02611057
品番
VDC_A-225
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉を手動でハンドル操作します。

用途
使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下
材質
亜鉛
呼び径
225
寸法D
223
寸法L
212
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする