ライノス
ライノスの ドリル
ライノスの ハイスドリル
ライノスの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
ドリル 超硬付 S柄 ND
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02611123
品番
ND13-180
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
18
溝長(mm)
70
全長(mm)
130
材質
G2
シャンク径(Φmm)
12.7