※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フカガワ
防火ダンパー FDL-RIO-2
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
250
100
125
150
175
200
225
250
275
300
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02611127
品番
FDLRIO_S-250
参考基準価格(税別)
¥62,600
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。
用途
使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下
呼び径
250
寸法D
248
寸法L
222
材質
ステンレス