フカガワ
防火ダンパー FDL-RIO-2
火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。
用途
使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下
材質
ステンレス
内容量
1台
全9種類を絞り込む
呼び径
選択してください
100
125
150
175
200
225
250
275
300
寸法D
選択してください
98
123
148
173
198
223
248
273
298
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径
寸法D
寸法L
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02611048
FDLRIO_S-150
150
148
152
¥
38,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
02611091
FDLRIO_S-300
300
298
222
¥
68,900
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
02611109
FDLRIO_S-175
175
173
152
¥
44,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
02611127
FDLRIO_S-250
250
248
222
¥
62,600
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
22日以内出荷
返品不可
02611136
FDLRIO_S-225
225
223
222
¥
62,600
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
22日以内出荷
返品不可
02611161
FDLRIO_S-200
200
198
152
¥
44,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
02611188
FDLRIO_S-100
100
98
152
¥
32,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
02611206
FDLRIO_S-125
125
123
152
¥
38,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
02611249
FDLRIO_S-275
275
273
222
¥
68,900
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください