曜日別特売
FDLRIO_S-200 防火ダンパー FDL-RIO-2 フカガワ 02611161

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FDLRIO_S-200 防火ダンパー FDL-RIO-2 フカガワ 02611161
FDLRIO_S-200 防火ダンパー FDL-RIO-2 フカガワ 02611161

防火ダンパー FDL-RIO-2

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
呼び径200
内容量1台注文コード02611161品番FDLRIO_S-200
参考基準価格(税別)¥44,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。

用途
使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下
呼び径
200
寸法D
198
寸法L
152
材質
ステンレス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする