ライノス
ライノスの ドリル
ライノスの ハイスドリル
ライノスの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
ドリル 超硬付 S柄 ND
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02611184
品番
ND13-210
参考基準価格(税別)
¥40,840
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
21
溝長(mm)
70
全長(mm)
130
材質
G2
シャンク径(Φmm)
12.7