※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
配線ダクト取付型 LED(調色) 電源一体型スポットライト J12V75形(50W)器具相当・スポット配光・配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO+(トルソープラス)・LiBecoM(リベコム)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
消費電力(W)
12.9
注文コード
02611992
品番
NTS01550BRM1
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
12.9
全光束(Lm)
1325
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.7
入力電流(A)
(100V時)0.135
材質(灯具)
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
仕様
調色範囲(2700K電球色6500K昼光色)
質量(kg)
1
タイプ
100V配線ダクト用、天井面取付専用
電圧(V)
100
首振角度(°)
首振範囲90
機能
配光調整機能付(1730度)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
調色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
別売品番
【オプション(別売)】拡散フィルターNTS91036【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNTS91041【オプション(別売)】スプレッドフィルターNTS91043【オプション(別売)】グレアカットフードNTS91039B【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他
調光範囲
約1%100%
水平回転範囲
360度
演色性(Ra)
82
注意
※照明器具の取付ボルトは、W3/8または、M10をご使用ください。
※適合調光器をご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※事前に施工方法を承認図や取扱説明書でご確認ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。