- 仕様
- セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
- 質量(kg)
- 2.2
- 材質(本体)
- 鋼板(ホワイト)
- タイプ
- 天井半埋込型、L900タイプ、sBシリーズ高光束タイプ・中用
- 電圧(V)
- 100242
- 消費電力(W)
- 23
- 色温度(K)
- 4000
- 材質(カバー)
- ポリカーボネート(乳白)
- 安定器
- 定格出力型<約5100%連続調光型>
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 143.4
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率85%)
- LED
- 白色
- 光束(Lm)
- 3300
- トランス
- LED内蔵電源ユニット内蔵
- 別売品番
- 【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502
- 演色性(Ra)
- 83