※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
天井埋込型 LED(温白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ
NNFL41562LR9
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02612211
品番
NNFL41562LR9
参考基準価格(税別)
¥57,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
長さ(mm)
1521
幅(mm)
62
質量(kg)
4
材質(本体)
鋼板(ホワイト)
タイプ
天井埋込型、L1500タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ
電圧(V)
100242
消費電力(W)
26.8
色温度(K)
3500
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
安定器
定格出力型<約5100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
113
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
LED
温白色
光束(Lm)
3030
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
別売品番
【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502
演色性(Ra)
83
注意
※照明器具の取付ボルトは、W3/8または、M10をご使用ください。
※適合調光器をご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※事前に施工方法を承認図や取扱説明書でご確認ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。