曜日別特売
NNFL50979RM9 天井半埋込型 LED(調色) 一体型LEDベースライト アレンジ調色タイプ・sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売)・調色調光タイプ/L900タイプ LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック) 02612342

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天井半埋込型 LED(調色) 一体型LEDベースライト アレンジ調色タイプ・sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売)・調色調光タイプ/L900タイプ LiBecoM(リベコム)NNFL50979RM9

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02612342
品番
NNFL50979RM9
参考基準価格(税別)¥56,900販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
長さ(mm)
921
幅(mm)
62
質量(kg)
2.3
タイプ
天井半埋込型、L900タイプ、アレンジ調色タイプ・sBシリーズ高光束タイプ
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
26.4
色温度(K)
6500~2700
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
133.3
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
LED
調色
光束(Lm)
3520
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
別売品番
【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他
調光の可否
○
調光範囲
約1%~100%
調色の可否
○
演色性(Ra)
83
注意
※照明器具の取付ボルトは、W3/8または、M10をご使用ください。
※適合調光器をご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※事前に施工方法を承認図や取扱説明書でご確認ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする