※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)1本の商品になります
アルティス
アルティスの 研究関連用品・実験用必需品
アルティスの ヘラ/さじ/トング
アルティスの ヘラ/軟膏ヘラ/スパーテル
シリコンゴムヘラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02612998
品番
-
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:58×275mm●カラー:白●材質:シリコン、ハンドル/ポリプロピレン●コード番号:AK3685
アズワン品番
67-6909-76